• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes KX-01A SHADOW, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094312 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    20,20 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    16,83 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.066 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie KX
Denominación del fabricante KX-01A SHADOW
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Espesor 0,55 mm
Código EN 388 2111X
Color gris; negro
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma EN 388
Material de base Spandex
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Ideal para pantalla táctil; exento de látex; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094312 10
EAN / GTIN 6942542967967
Número del fabricante KX-01A / SZ.10

Descripción

Ejecución:

Guante protector extremadamente ajustado y ligero con una gran transpirabilidad. Extraordinario confort y gran comodidad de uso para múltliples aplicaciones en el ámbito de la mecánica de precisión.
  • Material de base muy delgado (0,55 mm), cosido a mano, para una manipulación precisa.
  • Mango wavex-grip transpirable en la palma y los dedos para una mejor sujeción y la protección óptima del producto.
  • Dorso de la mano de licra reforzada para una mayor libertad de movimiento.
  • Apto para el uso con pantallas táctiles.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.