{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex phynomic | |
| Denominación del fabricante | uvex phynomic pro | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 | Nitril | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Código EN 388 | 2121X | |
| Color | azul; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Viscosa de bambú; Elastano / Lycra® / Spandex; Poliamida | |
| Recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
| Forrado | no | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; Ideal para la piel de personas alérgicas; Resistente a la abrasión; transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 52 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094295 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612045213 | |
| Número del fabricante | 6006208 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |