Par de guantes FlexMech® 663, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094255 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    5,42 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    4,52 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
2.395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FlexMech®
Denominación del fabricante FlexMech 663
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4131X
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Poliamida
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Exento de DMF; Resistente a la abrasión; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 260 mm
Peso total 54 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094255 10
EAN / GTIN 4008198766308
Número del fabricante 066310141E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

FlexMech® 663. El guante cuenta con una alta resistencia a la abrasión y un buen ajuste ergonómico. Sensibilidad al tacto sobresaliente, con alta transpirabilidad. Exentos de silicona y lavable.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.