{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 0 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 3 | |
| Resistencia a la perforación | X | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Código EN 388 | 013XX | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Talla del guante | 7 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | carbono; Poliéster | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Forrado | no | |
| Características | Ideal para pantalla táctil; transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094221 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406129958 | |
| Número del fabricante | 094221 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |