Par de guantes protectores de soldador Tegera® 130A, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094103 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    18,60 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    15,50 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
TEGERA 130A
Para procesos de soldadura, Protección para soldadores
Soldadura WIG/TIG
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407
4
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
2
D: Calor de irradiación, EN 407
X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
X
Tipo, EN 12477
Tipo B
Tipo de cuero
Cuero plena flor
Animal, Cuero plena flor
Cabra
Código EN 407
412X4X
Código EN 388
2121X
Color
amarillo; blanco
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección para soldadores
Talla del guante
10
Intervalo de aplicación
Heavy Duty
Modelo
Cinco dedos
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Material de base
Cuero
Recubrimiento
Sin revestimiento
Forrado
no
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094103 10
EAN / GTIN 7340118312415
Número del fabricante 130A-10
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 130A. Guante de soldador sin forro con muy buena sensación táctil y dedo índice reforzado. Las costuras contienen hilo Kevlar® para su uso en entornos de trabajo exigentes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.