• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Calzado profesional negro 36761, O2, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092964 43
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 36761
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 43
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20347; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Zona del talón cerrada sí
Propiedades antiestáticas no
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Nivel de protección O2
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092964 43
EAN / GTIN 4042035814845
Número del fabricante 36761 GR.43
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie UNI6.
  • Material exterior de cuero funcional con diseño de nido de abeja.
  • Forro interior transpirable con Silver Point.
  • Plantilla Air Clima Comfort intercambiable.
  • Suela de PU blando/TPU, antideslizante.
  • Hidrófugo y resistente a los arañazos.
  • Con tratamiento Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.