Zapato de seguridad tipo sandalia blanco 7131030, SB, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092961 43
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 7131030
Zona de protección ESD (EPA) no
Color blanco
Tamaño UE 43
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Resistencia al combustible de la suela sí
Nivel de protección SB
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092961 43
EAN / GTIN 4042035762467
Número del fabricante 7131030-43
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad tipo sandalia de la serie X-LIGHT.
  • Parte superior de piel lisa, blanco.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Plantilla antibacteriana intercambiable.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Apto para cocina.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A FO SRC