Calzado profesional zueco blanco 4050, OB, Número de zapato UE: 37

Número de artículo: 092955 37
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 4050
Zona de protección ESD (EPA) no
Color blanco
Tamaño UE 37
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20347
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Goma
Antideslizante sí
Nivel de protección OB
Cierre Cierre por adherencia
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble
Tipo de producto Zuecos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092955 37
EAN / GTIN 4042035978059
Número del fabricante 4050 GR.37
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie NATURE.
  • Material superior de cuero liso perforado.
  • Plantilla de corcho con revestimiento de cuero.
  • Correa regulable en el talón.
  • Suela de goma, antideslizante.
  • Con tratamiento Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC