Zapato de seguridad tipo zueco negro 7131042, SB, Número de zapato UE: 37

Número de artículo: 092952 37
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie X-LIGHT
Denominación del fabricante 7131042-37
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 37
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Resistencia al combustible de la suela sí
Nivel de protección SB
Cierre Goma
Características zapato Plantilla extraíble; Resistente al aceite
Tipo de producto Zuecos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092952 37
EAN / GTIN 4042035761262
Número del fabricante 7131042-37
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad tipo zueco de la serie X-LIGHT.
  • Parte superior de piel lisa, negra.
  • Forro interior antibacteriano.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Plantilla antibacteriana intercambiable.
  • Suela de PU, antideslizante.
  • Apto para cocina.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A FO SRC