• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bota de seguridad negra DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092928 46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo vivo
Color, negro Negro intenso
Serie Purofort
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Poliuretano
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S5
Cierre Deslizamiento
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Protección contra el frío; Suela amortiguada (suela de rebote); Resistente al aceite
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092928 46
EAN / GTIN 8713197044987
Número del fabricante C762043.CH GR. 46
Fabricante/responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad de alta calidad PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY para el uso diario exigente. Con caña más corta y lazos para facilitar la colocación y la retirada.
  • Material exterior Purofort®, resistente a las sustancias químicas.
  • Plantilla de PU Premium.
  • Suela Purofort®, negro.
  • Amortiguación de choques en la zona del talón.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 CI CR SR FO