• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bota de seguridad amarilla DUNLOP JOBGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092921 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PROTOMASTER
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color amarillo
Tamaño UE 41
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta PVC
Material suela Goma
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S5
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092921 41
EAN / GTIN 8713197371557
Número del fabricante NAEJF01.41
Fabricante/responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad JOBGUARD FULL SAFETY para tareas exigentes. Excelente agarre con suela exterior resistente al aceite. El ajuste perfecto evita el deslizamiento del talón y la fatiga del pie para un uso más cómodo.
  • Material superior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negra.
  • Plantilla Dunlop Acifort® Comfort.
  • Material interior negro.
  • Dotación ESD.
  • Sin forro.

Aplicación:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 AN SR