Zapato abotinado negro GX 155 XP ESD, S1PS, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092746 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Serie GX
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 41
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Material de malla
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S1PS
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092746 41
EAN / GTIN 4043692461793
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad para mujer GX 155 XP ESD con ajuste especial para mujer.
  • Parte superior de malla con forro funcional aktiv-X para una regulación óptima de la humedad.
  • Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.
  • Concepto clima-stream® para la máxima transpirabilidad en el zapato.
  • Tecnología de suela SPORTY especialmente adaptada al pie de la mujer para garantizar la máxima comodidad.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS