• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sandalia negro/azul IMPULSE Lady XXTL ESD S1PS, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092738 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
IMPULSE
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
azul; negro
Tamaño UE
41
Sexo
Señora
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Microfibra; Textil
Material suela
Poliuretano (PU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Nivel de protección
S1PS
Cierre
Cierre por adherencia
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092738 41
EAN / GTIN 4030839396322
Número del fabricante 741301-41
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Sandalias de seguridad para mujer de la serie IMPULSE. Los elementos reflectantes garantizan una mejor visibilidad del usuario incluso cuando hay poca luz. Se pueden poner y quitar más fácilmente gracias al cierre por adherencia.
  • Material superior de microfibra / tejido.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady Y black.
  • Protección contra perforación exenta de metal.
  • Suela PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.