Zapato abotinado negro Officer ESD, S2, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092725 48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
OFFICER
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Cuero vacuno
Material suela
Poliuretano (PU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
sí
Nivel de protección
S2
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Resistente al aceite
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092725 48
EAN / GTIN 4030839144268
Número del fabricante 71307-48
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad Business OFFICER ESD con diseño tipo Budapest.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de cuero auténtico.
  • Suela interpuesta BUSINESS ESD de superficie completa.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
  • Suela MONO-PU BUSINESS, negra.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 40 – 46, bajo pedido en las tallas UE 40 – 48.