Zapato abotinado gris/azul MADDIE grey-blue Low ESD, S1PS, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092716 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDIE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; gris
Tamaño UE 41
Anchura estrecho
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S1PS
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092716 41
EAN / GTIN 4030839375273
Número del fabricante 749501-41
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo grey-blue para señoras en diseño atractivo. Combinación única del material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación en toda la superficie con forma ajustada para mujeres delgadas.
  • Material superior de microfibra / tejido.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa, gris.
  • Protección contra perforación exenta de metal.
  • Suela TPU/PU MAXXIMO.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.