Sandalia negra VD 711 ESD, S1 XB, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092614 41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD
Denominación del fabricante VD 711 ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Anchura Extraancho
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Cierre Cierre por adherencia; Goma
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; reflectante
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092614 41
EAN / GTIN 4044348753484
Número del fabricante VD 711 ESD XB 41
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad de la familia VARIO DYNAMICS con cierre por adherencia y material superior de tejido funcional de células abiertas. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU Athletics ESD, gris plata.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092613.