Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sandalia negra AL 711 PLUS ESD, S1 XB, Número de zapato EU: 37

Número de artículo: 092612 37

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato EU Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 092612 37
EAN / GTIN 4044348480045
Número del fabricante ESDAL711PLUSXB37P
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ALLROUND con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protección contra descarga electrostática (ESD).

Sandalia con cierre por adherencia de material exterior funcional ultraligero combinado con tejido funcional de células abiertas.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Sandalia AL 711 PLUS ESD, S1 NB en otro modelo en n.° 092611.
Existencias almacenadas en los números de zapato UE 39 – 48. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 48.

Descargas y documentos

Productos adecuados