{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | AL | |
| Denominación del fabricante | AL 711 PLUS ESD | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Microfibra; Textil | |
| Material suela | Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| Nivel de protección | S1 | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Goma | |
| Amortiguación del talón | sí | |
| Amortiguación en función del peso | sí | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; reflectante | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Tipo de producto | Sandalias |
| Número de artículo | 092611 45 | |
| EAN / GTIN | 4044348479865 | |
| Número del fabricante | ESDAL711PLUSNB45P | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |