Zapato abotinado negro VD PRO 3500 SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 47

Número de artículo: 092581 47
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 47
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante no
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos no
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092581 47
EAN / GTIN 4044348572870
Número del fabricante VD PRO 3500 SF XB 47
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.
  • Suela TPU Athletics ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092580.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "VD PRO" Ver todos