Zapato abotinado negro JACKSON s ESD, S3S, Número de zapato UE: 35

Número de artículo: 092425 35
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JACKSON
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 35
Sexo Caballero
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Textil
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos no
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3S
Cierre Cordones
Características zapato Protección contra el frío; Suela sin metal; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092425 35
EAN / GTIN 8033546529812
Número del fabricante 0RK20104 35
Fabricante/responsable U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Descripción

Ejecución:

Calzado bajo de seguridad de alto rendimiento para entornos de trabajo exigentes. Con puntera protectora de PU, 100 % libre de metal.
  • Material exterior altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable, fabricado con tejido Putek Plus.
  • Dotación ESD.
  • Puntera protectora FiberToe de material compuesto de fibra de vidrio.
  • Plantilla textil, resistente a la perforación, sin metal.
  • Suela antideslizante y repelente al aceite PU/PU.

Zapato abotinado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO

Descargas y documentos