• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Zapato abotinado negro/naranja CREGAN, S3S, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092378 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CREGAN
Zona de protección ESD (EPA) no
Color naranja; negro
Tamaño UE 38
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3S
Características zapato Protección contra el frío; forrado
Material forro interior Poliéster
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092378 38
EAN / GTIN 8023796648302
Número del fabricante 78881-000 GR. 38
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad CREGAN.
  • Material exterior de cuero hidrófobo.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica perforada de PU para la absorción de choques.
  • Suela: PU/TPU.
  • Recubierta de TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.