Bota con cordones negro/plateado Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092292 43
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Black Eagle Safety
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro; plateado
Tamaño UE 43
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Goma
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092292 43
EAN / GTIN 4044465252143
Número del fabricante 610019 GR. 43
Fabricante/responsable HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones moderna y segura, con acordonado clásico y membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.
  • Material superior de microfibra/tejido.
  • Tejido del forro resistente a la abrasión y transpirable.
  • Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.
  • Suela antideslizante de caucho.
  • Amortiguación del talón de espuma de PU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.