• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Botas negro/azul STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092271 46
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie STEFANO
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela sin metal; reflectante
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092271 46
EAN / GTIN 4030839362839
Número del fabricante 768741-46
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad STEFANO de la línea de productos ELTEN WELLMAXX.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Sistema de cierre BOA® Fit.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Suela de PU/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.
  • Plantilla ARTISAN ESD.
  • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
  • Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.