Bota de cordones negra FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3S, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092268 46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FRANCESCO
Denominación del fabricante 768721-46
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera sí
Nivel de protección S3S
Cierre Cordones
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); reflectante; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092268 46
EAN / GTIN 4030839324424
Número del fabricante 768721-46
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad FRANCESCO ESD de la línea de productos ELTEN WELLMAXX.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Excelente seguridad gracias a la tecnología Safety-Grip.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
  • Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S LG SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.