Zapato abotinado azul/negro ELTEN SHARKI Low ESD, S1, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092265 40
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SHARKI
Denominación del fabricante 720840-40
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 40
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Goma; Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092265 40
EAN / GTIN 4030839388204
Número del fabricante 720840-40
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SHARKI Low en un diseño deportivo. Con una nueva suela TRANSFOAMERS ultraligera para una mayor amortiguación con la máxima comodidad.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta ESD de superficie completa.
  • Suela de GOMA/TPU/EVA.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 HRO SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.