Zapato abotinado negro/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092263 46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Cierre Cordones elásticos
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); forrado; Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092263 46
EAN / GTIN 4030839350096
Número del fabricante 729755-46
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad cómodo IMPULSE XXT con diseño moderno.
  • Material superior de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • TRAINERS suela PU/PU Wellmaxx, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.
  • Modelo metálico y sin cuero.

Sistema elástico de cordones con bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20435:2022 S1 SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.