Sandalia negra/azul IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092262 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Denominación del fabricante IMPULSE XXT blue Easy ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 38
Sexo Caballero; Unisex
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Cierre Cierre por adherencia
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092262 38
EAN / GTIN 4030839349885
Número del fabricante 719755-38
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad cómodo IMPULSE XXT con diseño moderno.
  • Material superior de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • TRAINERS suela PU/PU Wellmaxx, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.
  • Modelo metálico y sin cuero.

Sandalia de seguridad ligera con cierre por adherencia doble.

Norma:

EN ISO 20435:2022 S1 SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.