• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/gris MILES Mid ESD, S3 45

Número de artículo: 092258 45
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILES
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092258 45
Número del fabricante 769451-45

Descripción

Ejecución:

Robusto zapato de seguridad MILES con innovadora tecnología de amortiguación.
  • Material superior de cuero vacuno y cuero nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta cerrada y acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD con orificios integrados.
  • SuelaTPU/PU WELLMAXX, antideslizante.
  • Resguardo de la punta resistente a la abrasión.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra