• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/azul ALESSIO Low ESD, S3 42

Número de artículo: 092251 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ALESSIO
Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092251 42
EAN / GTIN 4030839226636
Número del fabricante 727541-42

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ALESSIO de la serie ELTEN Safety-Grip.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela de PU/PU de taco grueso SAFTEY-GRIP.
  • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
  • Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra