Zapato abotinado negro MANAGER XXB Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 47

Número de artículo: 092243 47
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
MANAGER
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Tamaño UE
47
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Cuero nobuc
Material suela
Poliuretano (PU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
no
Suela perfilada
sí
Nivel de protección
S3S
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092243 47
EAN / GTIN 4030839381878
Número del fabricante 723231-47
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad elegante para negocios, se ajusta perfectamente a la imagen de negocios en tonos negros. Núcleo de la suela de material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Material superior de cuero de nobuc.
  • Forro de cuero.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
  • Plantilla interpuesta Sportive ESD de superficie completa, gris.
  • SuelaTPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.