Zapato abotinado negro-rojo MADDOX black-red Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092237 43
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
MADDOX
Denominación del fabricante
MADDOX black-red Low ESD
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
rojo; negro
Tamaño UE
43
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Microfibra; Textil
Material suela
Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
sí
Suela perfilada
sí
Nivel de protección
S3S
Cierre
Cordones
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Sin cuero; Resistente al aceite
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092237 43
EAN / GTIN 4030839373460
Número del fabricante 729561-43
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno y deportivo MADDOX con estilo zapatilla deportiva.
  • Material superior de cuero aterciopelado y tejido (n.° 092236 MADDOX blue).
  • Material superior de microfibra hidrófoba y tejido (n.° 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa.
  • Suela TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Material superior de microfibra hidrófoba y tejido.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha W (mayor amplitud) disponible en el n.° 092239 de la talla 40 a la 48.