Zapato abotinado negro/azul uvex 2 trend, S3, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092155 44
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 2 trend
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 44
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero integral
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; reflectante; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092155 44
EAN / GTIN 4031101769509
Número del fabricante 6934244
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de diseño deportivo y ajuste ancho. Anchura 11.
  • Suela de poliuretano de dos capas, con una excelente propiedad antideslizante.
  • Suela intermedia de acero resistente a la perforación.
  • Protección contra torceduras del pie gracias a la innovadora cubierta trasera antitorsión.
  • Equipamiento ESD (ESD).
  • Elementos reflectantes para una visibilidad mejorada.

Material exterior de cuero de plena flor.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.