• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota con cordones negro/naranja uvex 2, S3 44

Número de artículo: 092136 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 2
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color negro / naranja
Material de cubierta Cuero vacuno
Material forro interior Distance Mesh
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092136 44
EAN / GTIN 4031101609751
Número del fabricante 6503244

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material del forro Distance Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  •  Aislamiento contra descarga electrostática  ESD.

Zapato de seguridad de cuero flor liso hidrófobo. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra