Zapato abotinado negro/rojo uvex 1 x-tended support, S3L, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092122 44
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color rojo; negro
Tamaño UE 44
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microvellón
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S3L
Cierre Cordones elásticos
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela sin metal; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092122 44
EAN / GTIN 4031101577920
Número del fabricante 8516244
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido.
Zapato de seguridad con apoyo lateral y central para el pie para una retención óptima en el zapato.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Disponible también con cerradura BOA bajo pedido.