Zapato abotinado negro Zapato abotinado HOLEX Move Two 101 S1 ESD, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092095 46
Descuento
50,59 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Move
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela sin metal; reflectante
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092095 46
EAN / GTIN 4067263114031
Número del fabricante 092095 46
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Move Two se caracteriza por su material ligero y flexible, que es transpirable y resistente. La combinación de materiales es cómoda y agradable de llevar. El look se complementa con un diseño clásico con elementos modernos. Además, el zapato es resistente contra la suciedad y los daños.
  • Microfibra como material exterior.
  • Protección textil contra la penetración.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Suela PU/TPU, negra.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.

Zapato abotinado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.
Calzado con plantilla original no homologado según la norma DGUV 112-191.

Calzado probado y certificado con el sistema de plantillas Secosol®. Los zapatos con este sistema de plantillas cumplen los requisitos aplicables del anexo A de la norma DIN EN ISO 20345:2022 para el tipo 1. De este modo, cumplen los requisitos del anexo 2 de la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1.

A continuación, compruebe las propiedades electrostáticas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.