Zapato abotinado negro/gris Zapato de seguridad Move One grey, ESD, S3, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092089 39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Move
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; negro
Tamaño UE 39
Sexo Caballero; Unisex
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Material de cubierta Poliuretano; Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Características zapato Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092089 39
EAN / GTIN 4067263669326
Número del fabricante 092089 39
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Move One combina una comodidad de uso con un diseño moderno y deportivo. El material es ligero y no es resistente al agua. Además, muy robusto contra daños y suciedad.
  • Material exterior de Oxford resistente al desgaste y TPU templado.
  • Forro funcional sándwich-Mesh.
  • Suela PU/TPU, negra.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Plantilla de malla y espuma de PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092867 125, 092868 125, 092869 125 y las plantillas HOLEX n.° 092844 36-48.
Calzado con plantilla original no homologado según la norma DGUV 112-191.

Calzado probado y certificado con el sistema de plantillas Secosol®. Los zapatos con este sistema de plantillas cumplen los requisitos aplicables del anexo A de la norma DIN EN ISO 20345:2022 para el tipo 1. De este modo, cumplen los requisitos del anexo 2 de la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1.

A continuación, compruebe las propiedades electrostáticas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.
  • Importante: Esta información debe ponerse a disposición del usuario de los zapatos y del fabricante de las plantillas ortopédicas.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.