Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S1 W1, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092052 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, gris Gris antracita
Serie comfort
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; negro
Tamaño UE 38
Anchura Ancho normal
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092052 38
EAN / GTIN 4062406280116
Número del fabricante 092052 38
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de procesamiento muy elevada “Made in Germany” garantizan protección máxima, junto con el peso mínimo. Diferentes anchos de mango (ancho W1 para pies de anchura normal, ancho W2 para pies relativamente anchos) y la forma de fabricación laminada permiten un “auténtico” sistema de amplitudes múltiples, creando así una solución ideal para diferentes anchos de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda, y por lo tanto contribuye notablemente a mantener la salud a largo plazo.
  • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
  • Forro funcional transpirable.
  • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
  • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
  • Suela GARANT comfort TPU.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

  • Encontrará la plantilla GARANT comfort con amortiguación según el peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
  • También en los accesorios protección para los pies se encuentran los cordones GARANT adecuados en: 092855 120.

Otro modelo W2 en el n.° 092053.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.