Zapato abotinado negro/azul SL 605 XP®, S3S, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092031 48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
SL
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
azul; negro
Tamaño UE
48
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Cuero nobuc
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Aluminio
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
sí
Suela perfilada
sí
Nivel de protección
S3S
Cierre
Cordones
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
no
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092031 48
EAN / GTIN 4043692275802
Número del fabricante 49300-48
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero hecho de cuero suave de alta calidad con transpirabilidad especial. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.
  • Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.
  • Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.
  • Tapón de aluminio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.
  • Sistema de suela MPU® INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.
  • Dotación ESD.

Cuero nobuck suave para una sensación más suave y cómoda.
Zapato abotinado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR