Zapato abotinado negro RUNNER 155, S1PS, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092015 48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RUNNER
Denominación del fabricante RUNNER 155 ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 48
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Material de malla
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S1PS
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092015 48
EAN / GTIN 4043692460246
Número del fabricante 39100-48
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo y moderno de la serie RUNNER con alta flexibilidad.
  • Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.
  • Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.
  • Puntera de acero.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.
  • Concepto clima-stream® para la máxima transpirabilidad en el zapato.
  • Sistema de suela SPORTY con lamas para un movimiento natural del pie y muy buena amortiguación en la zona del talón.
  • Dotación ESD.
  • Material exterior de malla.
  • Zapato abotinado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR