Calcetines funcionales, largos, negro / rojo / gris, Tamaño unisex: 48-50

Número de artículo: 091999 48-50
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.076 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Elastano 1 %
Porcentaje de tejido, Merino 10 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 19 %
Porcentaje de tejido, Acrilo 10 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 60 %
Especificación de talla Ajustar
Talla mín. 48
Talla máx. 50
Transporte de la humedad dry
Características Con aislamiento térmico; transpirable
Contenido 1 par
Color gris; rojo; negro
Composición del tejido Acrilo; Elastano; Merino; Poliamida; Poliéster
Tipo de producto Calcetines

Identificación y clasificación

Número de artículo 091999 48-50
EAN / GTIN 4062406294786
Número del fabricante 091999 48-50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calcetines funcionales con material COOLMAX® que evacua muy bien la humedad de la piel y la mantiene seca durante mucho tiempo. Material resistente, incluso en el caso de lavado frecuente.
Las medias con un porcentaje de lana merina ofrecen un buen aislamiento térmico y son especialmente adecuadas para la estación del año fría.