{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 30 °C | |
| Color | Color naranja | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 120 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo con solapa | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo con solapa | derecha; izquierda | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Talla internacional, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; XL | |
| Tipo de producto | Chaleco | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo interior; Bolsillo con solapa | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Con material reflectante; reflectante | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Número de artículo | 091966 XL | |
| EAN / GTIN | 4062406186784 | |
| Número del fabricante | 091966 XL | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |