Portabits SYSTEM 4 con fijación mediante bola Conexión para bits C 4 (4 mm). 9 mm

Número de artículo: 09195
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 09195
EAN / GTIN 4010995091958
Número del fabricante 09195
Número L L60070 248
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, galvanizado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 4 mm
  • Diametro exterior (mm): 9 mm
  • Diámetro Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • con batería / batería recargable: No