{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Merino | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Merino | |
| Densidad tejido | 200 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Tipo de producto | Pantalón interior | |
| Talla internacional | 2XL | |
| Para temperatura mín. | -30 °C | |
| Para temperatura máx. | -5 °C | |
| Características | aislamiento térmico; transpirable |
| Número de artículo | 091906 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509423462 | |
| Número del fabricante | 184917329699XXL | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |