Chaqueta híbrida, azul marino oscuro / negro, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091890 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 380 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Con cierre por adherencia no
Capucha desmontable no
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Capucha sí
Características Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; Puños; cortavientos; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091890 2XL
EAN / GTIN 7330509722794
Número del fabricante 593021178699XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Moderna chaqueta híbrida con acolchado Thermo-Light en la parte delantera y trasera, así como elementos Softshell en los hombros, los brazos y los laterales. Mantiene el calor de forma óptima y ofrece una gran libertad de movimiento. Con capucha fija.
  • Cremallera frontal resistente de plástico y solapa interior cortavientos.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Espalda alargada.
  • Manga con elástico y puños.