{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 170 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Material cremallera | Plástico | |
| Talla internacional, Unisex | 3XL | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior | |
| Cierre | Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Espalda alargada; Inserción elástica | |
| Sexo | Unisex | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091866 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509432082 | |
| Número del fabricante | 499710109900XXXL | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |