{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | X1500 | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia | |
| Posición | Detrás; izquierda; derecha; Delante | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 28 | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 300 g/m2 | |
| Größe FR | 52C | |
| Größe IT | D112 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Größe ES | D112 | |
| Größe SE | C148 | |
| Größe NL | D112 | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada; repelente al agua; transpirable | |
| Norma | EN 14404 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091845 28 | |
| EAN / GTIN | 7330509394809 | |
| Número del fabricante | 150025179900D112 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |