{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 85 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 15 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 26 | |
| Tamaño FR | 48C | |
| Tamaño IT | 48C | |
| Tamaño ES | 48C | |
| Tamaño SE | C58 | |
| Tamaño NL | D104 | |
| Posición | Delante; derecha; Detrás | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliamida | |
| Densidad tejido | 340 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Características | transpirable | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091842 26 | |
| EAN / GTIN | 7330509485989 | |
| Número del fabricante | 145911428999D104 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |