{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | Service | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Posición | Delante; Detrás; izquierda; derecha | |
| Tipo de producto | Short | |
| Internationale Größe | XL | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 54 | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 166 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Größe SE | C54 | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Características | repelente al agua; transpirable |
| Número de artículo | 091836 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509535905 | |
| Número del fabricante | 144918459900C54 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |