{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 8 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 92 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 46 | |
| Posición | izquierda; derecha; Delante | |
| Tipo de producto | Short | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliamida | |
| Densidad tejido | 230 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | antiestático; repelente al agua; transpirable |
| Número de artículo | 091799 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509823231 | |
| Número del fabricante | 142316459998C46 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |