{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Denominación del fabricante | Isolationsjacke ADVANCED | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | S | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 240 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Aislamiento; Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Material cremallera | Plástico | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Con cierre por adherencia | no | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Limpieza en húmedo | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Goma; Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Inserción elástica; Puños; reflectante; repelente al agua | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 091795 S | |
| EAN / GTIN | 5711074600694 | |
| Número del fabricante | 17115-318-0918 S | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |